N209WMX(ホンタイノミ) コードレスパンチャー 本体外形寸法 mm :398 L ×129 W ×315 H 質量 kg :11 オグラ 84520338

コードレスパンチャー 本体外形寸法 mm :398 L ×129 W ×315 H 質量 kg :11

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84520338品番N209WMX(ホンタイノミ)
参考基準価格(税別)¥298,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

充電式の常識を覆す40V maxハイパワーモーター搭載により、更にパワフルよりスピーディに進化した軟鋼Φ20/t9対応コードレスパンチャー。
最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。
穴あけ時の位置確認が容易な新型ストリッパー搭載。
オグラの『N』シリーズパンチャーは、複動式、構造強化したポンチ取り付け部を特長とし、さらに『N』シリーズ用刃物(ポンチ)は、1種類で軟鋼・ステンレス・平鋼・アングル・溝形鋼にも使え、ポンチ先端部も中央突起部をオグラ社比2倍に拡大して見やすく、位置合わせが容易に使いやすくなりました。
「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する「複動式」を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。
製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取り付け部を新たに設計し強化しました。
一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。※薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた適した刃物の選択が必要です。
ポンチ先端中央の突起部を2倍(オグラ社比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。
※バッテリー・充電器は付属しておりません。

仕様●本体外形寸法(mm):398(L)×129(W)×315(H)●質量(kg):11●最大穴あけ能力:一般鋼材(SS400相当品)Φ20/t9、ステンレス(SUS304)Φ20/t6●最大奥行(mm):40●穴形状:丸穴/長穴●標準付属品:商品ケース、ナット締め付け棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3、4)、ポンチ14Φ(本体セット)、ダイス14Φ(本体セット)アズワン品番67-5958-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする