エスコ
5A/ 10A 自動車用ミニ平型ヒューズ電源 10本
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1式(10本)
注文コード
84520356
品番
EA758ZR-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,717
販売価格(税別)
¥
2,470
バスケットに入れる
仕様
●全長:230mm●ヒューズサイズ:16.5×11mm●ギボシ端子付●定格電流:ヒューズ/10Aコード/5A●色:赤●入数:10本
アズワン品番
67-2996-95