曜日別特売
CF1/4-16ΩJ 1/4Wカーボン抵抗 16Ω 茶青黒金 100本入 KOA 84526254

1/4Wカーボン抵抗 16Ω 茶青黒金 100本入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(100本)注文コード84526254品番CF1/4-16ΩJ
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:16Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2019-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする