曜日別特売
SSCI-012621 XBeeシールド スイッチサイエンス 84531030

XBeeシールド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード84531030品番SSCI-012621
参考基準価格(税別)¥2,540販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様●タイプ:変換基板●カテゴリ:-●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:XBee●タイプ:変換基板アズワン品番68-2042-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする