ニデックコンポーネンツ
ハンディ・マノメータ 気体用 定格圧力-100~100kPa ゲージ圧 達成圧
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84531066
品番
PG-100N-102R
参考基準価格(税別)
¥53,100
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
仕様
●動作圧力:-100~100kPa
動作温度(℃)
0~50
アズワン品番
68-2033-15
出力形式
ゲージ圧(連成圧)
動作電圧(V)
5