FGMB-A 125V 1A PBF 管型ヒューズ Φ5.2 冨士端子工業 84532150

管型ヒューズ Φ5.2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード84532150品番FGMB-A 125V 1A PBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80
仕様●定格電圧:125V●定格電流:1A●電気的(溶断)特性: B種溶断●安全規格:PSE●実装(取付):ホルダ●サイズ:Φ5.2×20mm●定格電圧:125Vアズワン品番68-2041-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする