RS201 洗えてたためるリバースシーター 日本ニーダー 84533358

RS201 洗えてたためるリバースシーター 日本ニーダー 84533358
RS201 洗えてたためるリバースシーター 日本ニーダー 84533358
RS201 洗えてたためるリバースシーター 日本ニーダー 84533358

洗えてたためるリバースシーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84533358品番RS201
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

手作業よりも手間をかけずに、バターの折り込み生地作りが可能。
大型電動シーターに比べ、大幅な低コスト。
本体はオールステンレス製で、丸洗いもでき衛生的。
工具不要で約1分で簡単組立!
折りたたんでコンパクトに収納可能。持ち運びもラクラク!
広げるのは必要な時だけ!限られた厨房スペースを有効活用。
手回し式で電源不要。使う場所を選びません。
特殊加工で生地が付着しにくく、衛生的なアルミ製ローラーを採用。
軽くて丈夫な、ポリプロピレン製シーターボード。
クロワッサンやデニッシュ・ペストリーはもちろん、キッシュやクッキー作りにも適しています!
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:1200×610×H260mm●重量:約6.5kg●収納時サイズ:290×480×H110mm●材質:本体/ステンレス、ローラー/アルミ●設置必要スペース:約1500×600mm●ローラー直径:Φ32×400mm●ローラー間隔:0~27mm(ピッチ2.5mm/11段階)●セット内容:本体、ハンドル、ガイドバー、カバー、ローラー、取扱説明書●コード番号:AK4390アズワン品番67-6904-33
注意
※シーターボードは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする