AT-ZZ200 医療用潤滑剤 Zゼリー 荒川製作所 84536630

AT-ZZ200 医療用潤滑剤 Zゼリー 荒川製作所 84536630
AT-ZZ200 医療用潤滑剤 Zゼリー 荒川製作所 84536630
AT-ZZ200 医療用潤滑剤 Zゼリー 荒川製作所 84536630

医療用潤滑剤 Zゼリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本(10本)注文コード84536630品番AT-ZZ200
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

キャップは片手で楽に開閉できます。
キャップの取り外しが可能なため、他容器への移し替えが容易です。
保湿効果の高いトレハロースを配合しています。
乾きにくく、刺激の少ない水溶性ゼリーです。
ゴム、プラスチック、金属に影響を与えません。
用途
肛門鏡検査・直腸指診及び浣腸・内視鏡検査※・注腸
X線検査の施行時における潤滑補助
婦人科及び泌尿器科領域※における潤滑補助※気管支内視鏡及び尿道カテーテルには使用しないでください。
使用状の注意
本品により湿疹、かぶれ等があらわれた場合は使用を中止してください。
開封後は早めに使用してください。使用後はキャップを必ず閉めてください。
成分
水、グリセリン、プロピレングリコール、ヒドロキシエチルセルロース、トレハロース、パラオキシ安息香酸プロピル
麻酔成分を一切含んでいません。

仕様●用量:200g●一個入数:10本●貯法:室温保存●殺菌済アズワン品番67-9358-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする