曜日別特売
EF-PFK133W10E 液晶保護フィルター のぞき見防止 抗菌 13.3Wインチ 16:10 エレコム 84536709

EF-PFK133W10E 液晶保護フィルター のぞき見防止 抗菌 13.3Wインチ 16:10 エレコム 84536709
EF-PFK133W10E 液晶保護フィルター のぞき見防止 抗菌 13.3Wインチ 16:10 エレコム 84536709
EF-PFK133W10E 液晶保護フィルター のぞき見防止 抗菌 13.3Wインチ 16:10 エレコム 84536709
EF-PFK133W10E 液晶保護フィルター のぞき見防止 抗菌 13.3Wインチ 16:10 エレコム 84536709
EF-PFK133W10E 液晶保護フィルター のぞき見防止 抗菌 13.3Wインチ 16:10 エレコム 84536709
EF-PFK133W10E 液晶保護フィルター のぞき見防止 抗菌 13.3Wインチ 16:10 エレコム 84536709
EF-PFK133W10E 液晶保護フィルター のぞき見防止 抗菌 13.3Wインチ 16:10 エレコム 84536709
EF-PFK133W10E 液晶保護フィルター のぞき見防止 抗菌 13.3Wインチ 16:10 エレコム 84536709
EF-PFK133W10E 液晶保護フィルター のぞき見防止 抗菌 13.3Wインチ 16:10 エレコム 84536709

液晶保護フィルター のぞき見防止 抗菌 13.3Wインチ 16:10

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード84536709品番EF-PFK133W10E
参考基準価格(税別)¥10,060販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。
画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からはまっ黒に見えるので、画面を見られる心配がありません。
銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。
SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q)
反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減し、画面の見やすさを向上します。
透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。
鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
※硬度3Hは実力値です。
表面にAG加工を施しているので、背景や光の映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。
紫外線を99.9%カットするので、有害な紫外線から目や体をガードします。
ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。
液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。
※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。
お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。
エレコム社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様●寸法:幅287mm×高さ179mm●表面硬度:3H●抗菌加工:SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上●紫外線カット率:99.9%●静電気防止機能:○●材質:PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)●その他:環境に配慮した簡易パッケージセット内容:両面シール×4、丸シール×4、スライド用シール×6厚さ(mm)0.4取付方式両面シール、シールサイズ(inch)13.3W透過率(%)約75(可視光線)反射率(%)5.5アズワン品番67-9252-91ブルーライトカット率約50%アスペクト比16:10のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする