曜日別特売
21077221 木製8.5寸 松花堂 荒彫よもぎ塗 蓋 福井クラフト 84537540

21077221 木製8.5寸 松花堂 荒彫よもぎ塗 蓋 福井クラフト 84537540
21077221 木製8.5寸 松花堂 荒彫よもぎ塗 蓋 福井クラフト 84537540

木製8.5寸 松花堂 荒彫よもぎ塗 蓋

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個注文コード84537540品番21077221
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕様●サイズ(W):263mm●サイズ(D):263mm●サイズ(H):18mm●材質:木製品アズワン品番68-4694-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする