福井クラフト
8寸 角山路ダイヤ前菜盆 黒銀市松SL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84538416
品番
80512028
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):243mm●サイズ(D):243mm●サイズ(H):29mm●重量:289g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4686-95