福井クラフト
25cm 小判木目盆 栃塗
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84538705
品番
15007980
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):250mm●サイズ(D):165mm●サイズ(H):11mm●重量:117g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4603-48