51166510 7.5寸 半月両面盆 黒天朱/朱銀平目 福井クラフト 84538714

7.5寸 半月両面盆 黒天朱/朱銀平目

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84538714品番51166510
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●サイズ(W):227mm●サイズ(D):196mm●サイズ(H):7mm●重量:125g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4603-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする