17418010 尺1 前菜炉縁盆 渕絞り銅/裏黒塗 福井クラフト 84539159

尺1 前菜炉縁盆 渕絞り銅/裏黒塗

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード84539159品番17418010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
仕様●サイズ(W):333mm●サイズ(D):333mm●サイズ(H):12mm●重量:646g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4595-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする