曜日別特売
22931860 木製スミ切板 朱/黒 福井クラフト 84539299

木製スミ切板 朱/黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84539299品番22931860
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●サイズ(W):113mm●サイズ(D):113mm●サイズ(H):6mm●材質:木製品アズワン品番68-4686-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする