曜日別特売
74010302 寿冠チラシ 溜漆羽毛目親 内黒 福井クラフト 84539570

寿冠チラシ 溜漆羽毛目親 内黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84539570品番74010302
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様●サイズ(W):170mm●サイズ(H):75mm●重量:235g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4700-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする