福井クラフト
木製8.5寸 盆印籠松花堂 黒千筋 蓋
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84540105
品番
21032501
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):250mm●サイズ(D):250mm●サイズ(H):19mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4694-92