曜日別特売
22160740 尺3寸 木製長手松花堂 楢 蓋 福井クラフト 84540157

22160740 尺3寸 木製長手松花堂 楢 蓋 福井クラフト 84540157
22160740 尺3寸 木製長手松花堂 楢 蓋 福井クラフト 84540157

尺3寸 木製長手松花堂 楢 蓋

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個注文コード84540157品番22160740
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●サイズ(W):380mm●サイズ(D):262mm●サイズ(H):18mm●材質:木製品アズワン品番68-4695-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする