1708-01-0001360 カラーマグネットシート白 MSW0.8X300X300 マグネットプラン 84541706

カラーマグネットシート白 MSW0.8X300X300

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84541706品番1708-01-0001360
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様●カラー:白●厚さ:0.8mm●寸法:300X300mm●吸着力:35gf/cm2以上●表面磁束密度:32mT以上、320G以上●着磁:片面多極●コード番号:119-0162714アズワン品番67-4832-87繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする