0591-01-0000470 シクネスゲージ 12.7MM幅/A型 100MY 双葉ゲージ製作所(FGW) 84542354

シクネスゲージ 12.7MM幅/A型 100MY

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード84542354品番0591-01-0000470
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様●リーフ長:100mm●リーフ枚数:19●リーフの組合せ:0、03、0、04、0、05、0、06、0、07、0、08、0、09、0、10、0、15、0、20、0、25、0、30、0、35、0、40、0、45、0、50、0、70、0、80、1、00●公差:厚みの±10%以内●コード番号:119-0164611アズワン品番67-4836-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする