NR0593-003 ポリプロピレンメッシュシート 42×40メッシュ 102cm幅 /m アズワン 84543325

ポリプロピレンメッシュシート 42×40メッシュ 102cm幅 /m

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード84543325品番NR0593-003
参考基準価格(税別)¥7,960販売価格(税込)¥8,745
販売価格(税別)
7,950
仕様●メッシュ:40 42×40●品番:50●目開き(μm):428/459●巾(cm):102●厚み(μm):360●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003526アズワン品番67-4851-71
注意
●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする