アズワン
ポリプロピレンメッシュシート 59×56メッシュ 102cm幅 /m
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84543700
品番
NR0593-002
参考基準価格(税別)
¥7,960
販売価格(税込)
¥8,745
販売価格(税別)
¥
7,950
バスケットに入れる
仕様
●メッシュ:80 58×56●品番:70●目開き(μm):277/300●巾(cm):102●厚み(μm):300●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003525
アズワン品番
67-4851-70
注意
●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。