曜日別特売
0123-01-0000051 黒体テープ HB-250 OPTEX(オプテックス) 84543815

黒体テープ HB-250

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード84543815品番0123-01-0000051
参考基準価格(税別)¥6,480販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様●延面積:60mm×2000mm●耐熱温度:250℃●コード番号:119-0161316アズワン品番67-4829-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする