CM-317 マリンたび 25cm 阪神素地 84543928

マリンたび 25cm

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1足仕様●素材:メッシュ・CRスポンジ(5mm厚)+ ジャージ●ファスナー付●カラー:ブラック●サイズ:25cm●商品コード:031710●コード番号:304-0012233注文コード84543928品番CM-317
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●素材:メッシュ・CRスポンジ(5mm厚)+ ジャージ●ファスナー付●カラー:ブラック●サイズ:25cm●商品コード:031710●コード番号:304-0012233アズワン品番67-4888-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする