曜日別特売
0114-01-0002040 棒テンションゲージ 500g O-BT5N 大場計器 84545127

0114-01-0002040 棒テンションゲージ 500g O-BT5N 大場計器 84545127
0114-01-0002040 棒テンションゲージ 500g O-BT5N 大場計器 84545127
0114-01-0002040 棒テンションゲージ 500g O-BT5N 大場計器 84545127

棒テンションゲージ 500g O-BT5N

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84545127品番0114-01-0002040
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●種類:スタンダード●ひと目盛:0、01N●水平秤誤差:0、1N●コード番号:119-0165045アズワン品番67-4836-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする