302-0000796 カラーチューブ 4×6 イエロー 100m巻 ドラム 日之出化成 84545179

カラーチューブ 4×6 イエロー 100m巻 ドラム

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1巻(100m)注文コード84545179品番302-0000796
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様●サイズ:4x6●長さ(m):100●巻き方:ドラム●各種工作用●マーキング用に便利●材質:PVC●コード番号:302-0000796アズワン品番67-4855-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする