曜日別特売
1708-01-0001340 丸型コバルト磁石 COMG10X5 マグネットプラン 84546825

丸型コバルト磁石 COMG10X5

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84546825品番1708-01-0001340
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●磁束密度(mT):360●吸着力(kgf):1.8●コード番号:119-0170121アズワン品番67-4844-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする