アズワン
ポリプロピレンメッシュシート 20×20メッシュ 104cm幅 /m
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84547254
品番
NR0593-005
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥6,094
販売価格(税別)
¥
5,540
バスケットに入れる
仕様
●メッシュ:20 20×20●品番:24●目開き(μm):965●巾(cm):104●厚み(μm):600●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003528
アズワン品番
67-4851-73
注意
●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。