曜日別特売
NW50CWA 真空ポンプ配管部品 クランプ2 アルミ製 アズワン 84547665

NW50CWA 真空ポンプ配管部品 クランプ2 アルミ製 アズワン 84547665
NW50CWA 真空ポンプ配管部品 クランプ2 アルミ製 アズワン 84547665

真空ポンプ配管部品 クランプ2 アルミ製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード84547665品番NW50CWA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100
仕様●型式:NW50CWA●TYPE:NW50●寸法A:114mm●寸法B:90mm●寸法C:21.5mm●材質:アルミ製●※クランプ2タイプです●コード番号:111-40914アズワン品番67-4817-63
注意
●※クランプ2タイプです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする