阪神素地
マリンたび 26cm
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1足
仕様
●素材:メッシュ・CRスポンジ(5mm厚)+ ジャージ●ファスナー付●カラー:ブラック●サイズ:26cm●商品コード:031727●コード番号:304-0012234
注文コード
84549038
品番
CM-317
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●素材:メッシュ・CRスポンジ(5mm厚)+ ジャージ●ファスナー付●カラー:ブラック●サイズ:26cm●商品コード:031727●コード番号:304-0012234
アズワン品番
67-4888-78