曜日別特売
302-0000667 ストップキャップ N-300 40個入 日之出化成 84549799

ストップキャップ N-300 40個入

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1箱(40個)注文コード84549799品番302-0000667
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●入数:40●内径12mm~15mmホースの止水にご利用下さい●材質:ポリプロピレン●コード番号:302-0000667アズワン品番67-4854-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする