曜日別特売
21032986 8.5寸 千筋松花堂 黒内黒 加伏蓋 福井クラフト 84550429

8.5寸 千筋松花堂 黒内黒 加伏蓋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84550429品番21032986
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●サイズ(W):260mm●サイズ(D):260mm●サイズ(H):20mm●重量:295g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4682-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする