福井クラフト
8.5寸 千筋松花堂 深親 黒塗り
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84550438
品番
21025510
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):247mm●サイズ(D):247mm●サイズ(H):64mm●重量:4403g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4682-62