福井クラフト
8.5寸 千筋松花堂 黒 印籠蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84550447
品番
21032987
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):247mm●サイズ(D):247mm●サイズ(H):19mm●重量:300g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4682-63