福井クラフト
奥広カスター&箸箱用楊枝BOX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84550456
品番
60003120
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):90mm●サイズ(D):49mm●サイズ(H):40mm●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4707-22