福井クラフト
ダイヤ・気比角鉢用蓋アクリル透明
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84550578
品番
21077980
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):115mm●サイズ(D):115mm●サイズ(H):7mm●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4683-20