福井クラフト
やすらぎシャンプー台 目皿付 白木塗
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84550605
品番
81014030
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):327mm●サイズ(D):120mm●サイズ(H):90mm●重量:464g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4735-53
繰り返し・詰め替え
対応