曜日別特売
70010320 寿司皿用フード 透明蓋 渕付 福井クラフト 84550639

70010320 寿司皿用フード 透明蓋 渕付 福井クラフト 84550639
70010320 寿司皿用フード 透明蓋 渕付 福井クラフト 84550639

寿司皿用フード 透明蓋 渕付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84550639品番70010320
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
仕様●サイズ(W):150mm●サイズ(H):60mm●材質:アクリル樹脂アズワン品番68-4704-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする