福井クラフト
尺1用扇面鉢 朱天黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84550684
品番
22060680
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):140mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):40mm●重量:56g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4687-65