13000225 回転寿司皿用POP立て透明 福井クラフト 84550770

13000225 回転寿司皿用POP立て透明 福井クラフト 84550770
13000225 回転寿司皿用POP立て透明 福井クラフト 84550770

回転寿司皿用POP立て透明

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84550770品番13000225
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●サイズ(W):120mm●サイズ(D):120mm●サイズ(H):64mm●材質:アクリル樹脂アズワン品番68-4705-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする