曜日別特売
46200440 3寸 長角タレ入 黄金銀彩 福井クラフト 84551244

3寸 長角タレ入 黄金銀彩

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84551244品番46200440
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●サイズ(W):92mm●サイズ(D):65mm●サイズ(H):25mm●重量:40g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4706-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする