福井クラフト
5寸 千筋松花堂用三角仕切 朱塗
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84551418
品番
23213130
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):134mm●サイズ(D):134mm●サイズ(H):22mm●重量:51g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4689-22