福井クラフト
六角布目松花堂 銀渕溜内塗無 蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84551436
品番
24025660
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):165mm●サイズ(D):143mm●サイズ(H):17mm●重量:100g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4689-47