70011460 大徳寺弁当 十字仕切セット 福井クラフト 84551470

大徳寺弁当 十字仕切セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84551470品番70011460
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
仕様●サイズ(W):193mm●サイズ(D):193mm●サイズ(H):34mm●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4689-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする