41322435 大寿弁当B仕切 ホワイトアクア SCクリヤー 福井クラフト 84551750

大寿弁当B仕切 ホワイトアクア SCクリヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84551750品番41322435
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●サイズ(W):351mm●サイズ(D):114mm●サイズ(H):40mm●重量:202g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4687-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする