福井クラフト
ダイヤ・気比角鉢 黒内朱天黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84551838
品番
21077970
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):110mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):40mm●重量:60g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4683-21