EPSON
SureColor用 インクカートリッジ/700ml×4本パック ブラック /エンドユーザー様直送必須
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
84553116
品番
SC10BK70P
参考基準価格(税別)
¥76,400
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
仕様
●対応製品:SC-S40650/S60650/S80650●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160526●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4217-42
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。