曜日別特売
70011310 尺3 長手松花堂盛器 障子蓋 春慶 福井クラフト 84554114

尺3 長手松花堂盛器 障子蓋 春慶

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84554114品番70011310
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様●サイズ(W):375mm●サイズ(D):138mm●サイズ(H):20mm●重量:160g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4681-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする