41321540 8寸 京格子長角 六ツ仕切 福井クラフト 84554349

8寸 京格子長角 六ツ仕切

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84554349品番41321540
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
仕様●サイズ(W):223mm●サイズ(D):153mm●サイズ(H):40mm●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4681-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする