竹ス 183×90

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84554385品番49930040
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
仕様●サイズ(W):183mm●サイズ(D):90mm●重量:25g●材質:竹製品アズワン品番68-4672-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする